曜日別特売

突っ張りハンガーラック

突っ張りハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック - YAMAZEN(山善)

お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身
タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm)
ワンタッチ固定装置で簡単取り付け
スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン
フックは楽々位置調節可能
組立てに工具不要
上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き

用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.8耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360組立時間約30~40分収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)内容量1台
取扱説明書:(1.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993462WJ-775R(GNA)
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

天井突っ張り式 ハンガーラック 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする