YAMAZEN(山善)
ふた付き どこでも収納ボックス
カラーボックスにぴったりサイズ
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK
用途
事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×250
材質
本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)
0.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68993767
YTCF-1PF(BR)
1台
ブラウン
オープン
¥
888
¥
977
(税込)
当日出荷
68993776
YTCF-1PF(IV)
1台
アイボリー
オープン
¥
888
¥
977
(税込)
当日出荷
44646247
YNF-3PF(BR)
1セット(3個)
ブラウン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44646256
YNF-3PF(IV)
1セット(3個)
アイボリー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください