曜日別特売

天然木 折りたたみサイドテーブル

天然木 折りたたみサイドテーブル - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみサイドテーブル - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみサイドテーブル - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみサイドテーブル - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみサイドテーブル - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみサイドテーブル - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみサイドテーブル - YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

折りたたみ式のサイドテーブル

用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)490奥行(mm)380高さ(mm)660材質天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)質量(kg)3天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×660折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×490×760天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×350内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993864STR-50H(FBR)フレッシュブラウン
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
68993873STR-50H(NA)ナチュラル
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 電子レンジ台
製造業

事務所内の電子レンジ台として購入しました
色や質感に落ち着きがあってよいです

対象商品 : 68993873
2021-07-16
用途: 昼食のテーブル
サービス業

簡単な作業に使うのに非常に役に立っています。使わないときは畳んで収納できるので、狭い事務所にも最適です。

対象商品 : 68993873
2021-09-16
用途: 普段は畳んで置いて、必要な時に使用します。
株式会社ベースワンその他業種

特に、何か作業台としてまた、作業のための小物を置くために使用したり、
飲み物を置いたりと重宝しています。
表面塗装があれば尚好

対象商品 : 68993873
2021-02-14
用途: 釣銭精算機への硬貨補充のための準備作業
サービス業

狭い店内で硬貨を沢山扱う釣銭準備作業は大変であったが、このテーブルは作業に適正な大きさでるあるので、他の店員の通行の邪魔をせず、作業が終わった時には、軽いから簡単に持ち上げて折りたたみ、狭い隙間にしまって片づけられるのがよく、大変助かっている。テーブル面に大きな丸みがとってあるので、人に優しい。
折りたたむには若干手間がかかる。持ち上げただけで自然にたためるような構造になるともっとよい。
Brownの物が欲しかったのに、白色しかなかったのが残念。

対象商品 : 68993864
2021-03-01
用途: 室内の植物の手入れ、裁縫の時
医療・福祉・介護関連業

手入れの時に全体的に見ることができます。
コンパクト収納でかさばらないのでよい。横幅20センチの伸長出来たらもっといい

2021-01-18
用途: サイドテーブル
その他業種

大きさ、高さ思ってる通りで折り畳めるので
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする