曜日別特売

曲げ木 小まわりチェア キャスター付き

曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア
背もたれは曲げ木のサポート付
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能
キッチン仕事にも便利
ガス圧シリンダーで楽々高さ調節
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能

用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。材質フレーム:スチール(クロムめっき)、張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、背部:積層材質量(kg)8ブラック直径(Φmm)(座面)350寸法(幅W×高さH)(mm)(背部)400×240背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920組立時間約20~30分高さ調節素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993952CB-388(BK/DBR)ブラック550~680350×3508
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする