曜日別特売

パソコンデスク キャスター付き

パソコンデスク キャスター付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク キャスター付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク キャスター付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク キャスター付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク キャスター付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お得さを追求したシンプルモデル
上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)

用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)(スライド)210高さ(mm)1160・1220奥行(mm)490間口(mm)650寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8キャスターあり天板耐荷重(kg)15組立時間約30~40分すきま(mm)70天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68994056GHP-65HC(NM/IV)ナチュラルメイプル650×490×1160~1220285
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
68994047GHP-65HC(MBR/MBR)ダークブラウン650×490×1160~1220285
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68994047GHP-65HC(MBR/MBR)68994056GHP-65HC(NM/IV)GHP-65HC(MBR/MBR) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056パソコンデスク キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68994047
2020-05-05
用途: パソコン用机に使用。
医療・福祉・介護関連業

大きさがノートパソコンを置いてちょうどのサイズで使いやすいです。
机の下に物を入れられるスペースがあり、印刷の紙を入れるのに使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 68994056
2018-10-25
用途: パソコン作業
光管財株式会社サービス業

プリンターの置き場所こまっていたので、ちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする