YAMAZEN(山善)
パソコンデスク 引出し付き
大小2杯の引き出し付き、シンプルなパソコンデスク
天板は塩化ビニル樹脂加工
背面にはクロスバー付き
脚部はガタつきを緩和するアジャスタ付き
用途
パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。
幅(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
750
材質
天板・前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
14.45
天板耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(大)500(小)245×315×60
組立時間
約30~40分
内寸(幅W×高さH)(mm)
(デスク下)845×605
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×450×750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68994074
HPD-9045(DBR/BK)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください