折りたたみデスク パタパタデスク

折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)
(19件のレビュー)

組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪
キャスターあり・なしが選べます
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68994117PST-8040(ABRS/BK)アンティークブラウンなし800×65×740(有効)800×400
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68994126PST-8040(AIVS/WH)アンティークアイボリーなし800×65×740(有効)800×400
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
68994144PST-8040(NM/IV)ナチュラルメイプルなし800×65×740(有効)800×400
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
44805549PSTC-8040(ABR/SBK)アンティークブラウンあり800×65×740(有効)800×400
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
70568776PSTC-8040(MB/RM)ダークブラウンあり800×65×740(有効)800×400
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月28日
70568803PSTC-8040(NM/IV)ナチュラルメイプルあり800×65×740(有効)800×400
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
44805558PSTC-8040(AIV/SWH)アンティークアイボリーあり800×65×740(有効)800×400
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
68994135PST-8040(MBR/MBR)ダークブラウンなし800×65×740(有効)800×400
オープン
取扱い終了
地域運賃
代替品有
68994153PST-8040L(NM/IV)ナチュラルメープル/アイボリーなし800×70×390(有効)800×360
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68994135PST-8040(MBR/MBR)55668498RPST-8040H(DBRBK4)PST-8040(MBR/MBR) 折りたたみ デスク (幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 55668498折りたたみ デスク (幅80 奥行40)YAMAZEN(山善)1台
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: イベント
長峰無線株式会社卸売・小売業

イベントで使用しました!不安でしたがガタガタすることもなく購入して良かったです^^

2025-12-08
用途: ぱたぱた
イオンモール株式会社不動産業

使わないときはパタパタして場所を取らず収納できる。
色味が気に入りました。

2025-10-02
用途: パソコン使用台にしております。
ソフィール博多卸売・小売業

奥行きが(立幅)がもう少しあると完璧でした。
見た目はビンテージ感があり気に入りました。

対象商品 : 68994117
2024-05-13
用途: 作業台
有限会社杉山水産卸売・小売業

持ち運びできるので場所を変えての作業にも対応できる。

対象商品 : 68994117
2023-12-07
用途: 作業テーブルを追加したいとき
サービス業

狭い部屋でもう少し作業する場所を増やしたいときに購入を決めました。
サイズもちょうどよく一人用でピッタリでした。
色もキレイで価格よりも高そうに見えます。
箱から出してすぐに使えるので手軽に作業する場を増やしたいときにとてもおススメです!気に入ったのでもう一つ購入します!

1が参考にしています
対象商品 : 68994135
2021-09-09
用途: 商品置き場
町のお好み焼き屋さん

幅、高さ、サイズピッタリ。使わない時は、折りたためて、1台あると便利。

対象商品 : 68994117
2021-04-20
用途: 外置き用
有限会社 松建工業建設業・工事業

屋外用の小道具お気に使用しています。
雨ざらしになるので透明色のクリアーコートをしました。
製品そのままの色合いが良いですね。
便利に使えるのですが、直射日光下ではどうしても多少は反ってしまうようです。

対象商品 : 68994144
2020-04-21
用途: テレワーク
製造業

テレワークで急遽必要となり購入。ダイニングテーブルと同じ高さ(70cm)のため、収まりがよく椅子も使えるのは利点。使用後はコンパクトに折りたため、限られたスペースで快適に使用できています。細かいですが4本の脚が高さ調節できるネジが付いており、ガタツキも解消します。秀逸です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする