保護帽(アボネットガードA)

保護帽(アボネットガードA) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードA) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードA) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードA) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードA) - 特殊衣料

前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
転倒などによる頭部への衝撃をやわらげ、保護します。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も可能です。

仕様制菌・消臭加工付属品取替えあごひも×2本種別頭用混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689696082072オリーブM約2008-6507-0156~58
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
翌々日出荷
返品不可
689696172072ネイビーM約2008-6507-0256~58
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
翌々日出荷
返品不可
689696262072ブラウンM約2008-6507-0356~58
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
12日以内出荷
返品不可
689696352072ブラックM約2008-6507-0456~58
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689696442072オリーブL約2208-6508-0159~61
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689696532072ネイビーL約2208-6508-0259~61
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
12日以内出荷
返品不可
689696622072ブラウンL約2208-6508-0359~61
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
689696782072ブラックL約2208-6508-0459~61
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする