特殊衣料
保護帽(アボネットガードB)
耳の部分をガードすることにより、衝撃吸収性を高めています。
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
耳に当たる部分はメッシュ地を使用し、音声の聞き取りに支障がありません。
仕様
制菌・消臭加工
付属品
取替えあごひも×2本
種別
頭用
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68969687
2077
オリーブ
M
約250
8-6509-01
56~58
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969696
2077
ネイビー
M
約250
8-6509-02
56~58
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969705
2077
ブラウン
M
約250
8-6509-03
56~58
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969714
2077
ブラック
M
約250
8-6509-04
56~58
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969723
2077
オリーブ
L
約270
8-6510-01
59~61
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969732
2077
ネイビー
L
約270
8-6510-02
59~61
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969748
2077
ブラウン
L
約270
8-6510-03
59~61
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969757
2077
ブラック
L
約270
8-6510-04
59~61
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください