特殊衣料
保護帽(アボネットガードC)
頭全体と後頭部の保護を重視したタイプで、後ろへ倒れることが多い方向けです。
頭頂部と後頭部の3か所のマジックベルトでサイズ調節が可能です。
仕様
制菌・消臭加工、ツバ取り外し可
種別
頭用
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68969766
2006
オリーブ
普通
約230
8-6511-01
56~62
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969775
2006
ネイビー
普通
約230
8-6511-02
56~62
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68969784
2006
ブラウン
普通
約230
8-6511-03
56~62
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68969793
2006
ブラック
普通
約230
8-6511-04
56~62
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969802
2008
オリーブ
幼児
約210
8-6512-01
48~54
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969818
2008
ネイビー
幼児
約210
8-6512-02
48~54
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969827
2008
ブラウン
幼児
約210
8-6512-03
48~54
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969836
2008
ブラック
幼児
約210
8-6512-04
48~54
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください