曜日別特売

保護帽(アボネットガードD)

保護帽(アボネットガードD) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードD) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードD) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードD) - 特殊衣料

頭全体と側頭部の保護を重視したタイプで、横へ倒れることが多い方向けです。
側頭部の4か所のマジックベルトでサイズ調整ができます。

仕様制菌・消臭加工、ツバ取り外し可種別頭用混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689698452007オリーブ普通約2408-6513-0156~62
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689698542007ネイビー普通約2408-6513-0256~62
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689698632007ブラウン普通約2408-6513-0356~62
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689698722007ブラック普通約2408-6513-0456~62
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689698882009オリーブ幼児約2208-6514-0148~54
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689698972009ネイビー幼児約2208-6514-0248~54
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689699062009ブラウン幼児約2208-6514-0348~54
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
689699152009ブラック幼児約2208-6514-0448~54
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする