特殊衣料
保護帽(アボネットガードA メッシュ)
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も容易です。
後ろのベルトでサイズ調整ができます。
仕様
制菌・消臭加工
付属品
取替えあごひも×2本
種別
頭用
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68969924
-
ブルー
M
約170
8-6557-01
56~58
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68969933
-
ピンク
M
約170
8-6557-02
56~58
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68969942
-
ブラウン
M
約170
8-6557-03
56~58
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68969958
-
ブラック
M
約170
8-6557-04
56~58
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68969967
-
ブルー
L
約190
8-6558-01
59~61
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969976
-
ピンク
L
約190
8-6558-02
59~61
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969985
-
ブラウン
L
約190
8-6558-03
59~61
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68969994
-
ブラック
L
約190
8-6558-04
59~61
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください