特殊衣料
保護帽(アボネットガードE)
頭全体と前頭部の保護を重視したタイプで、前へ向かって倒れることが多い方向けです。
後頭部のマジックベルトでサイズ調整ができます。
仕様
制菌・消臭加工
種別
頭用
サイズ
M-L
質量(g)
約250
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
頭囲(cm)
56~61
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970003
-
グリーン
¥
19,000
¥
18,980
非課税商品
¥
18,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68970012
-
ブルー
¥
19,000
¥
18,980
非課税商品
¥
18,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68970028
-
ブラウン
¥
19,000
¥
18,980
非課税商品
¥
18,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68970037
-
ブラック
¥
19,000
¥
18,980
非課税商品
¥
18,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください