曜日別特売

保護帽(アボネットガードF)

保護帽(アボネットガードF) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードF) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードF) - 特殊衣料保護帽(アボネットガードF) - 特殊衣料

頭の全周囲の保護を重視したタイプです。
屋内、屋外を問わず日常的にかぶれるカジュアルなデザインです。
内側のベルトでサイズ調節ができます。

仕様制菌・消臭加工、緩衝材リング取り外し可付属品取替えあごひも×2本種別頭用サイズM-L質量(g)約200混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30頭囲(cm)56~60洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970046-グリーン
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
12日以内出荷
返品不可
68970064-ブラウン
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
68970055-ブルー
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68970073-ブラック
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68970055-736531352101- abonet(アボネット)ガードF(全周囲型) 特殊衣料 73653135abonet(アボネット)ガードF(全周囲型)特殊衣料1個
14,900
税込14,900
注文コードが変更になりました
68970073-736531442101- abonet(アボネット)ガードF(全周囲型) 特殊衣料 73653144abonet(アボネット)ガードF(全周囲型)特殊衣料1個
14,900
税込14,900
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする