肘跳ね上げ多機能介助車(ハイブリッドタイヤ)

肘跳ね上げ多機能介助車(ハイブリッドタイヤ) - 松永製作所 (車椅子)肘跳ね上げ多機能介助車(ハイブリッドタイヤ) - 松永製作所 (車椅子)肘跳ね上げ多機能介助車(ハイブリッドタイヤ) - 松永製作所 (車椅子)

肘掛は跳ね上げ可能・足台スイングアウト式ですので、介助軽減に役立ちます。地域包括ケア病棟や術後用の車椅子に適しています。フット・レッグサポート部をワンタッチで開閉・着脱できます。ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。

走行タイプ介助材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上)種別介助式幅(mm)(折りたたみ時)280質量(kg)16.6車輪径(Φmm)16インチ種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×985×875材質(シート)ビニールキャスター径(Φmm)7インチタイヤタイプノーパンク座高(mm)前部/470、後部/440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970344CM-260 #36跳ね上げアーム、スイングアウト
113,380
87,980
非課税商品
87,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970335CM-230 #36跳ね上げアーム
85,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする