松永製作所 (車椅子)
介助式車いす
背折れタイプで収納に便利です。
ドラム式介助ブレーキ付きで安心です。
材質(本体)
アルミニウム
種別
介助式
幅(mm)
(折りたたみ時)330
質量(kg)
13.8
車輪径(Φmm)
16インチ
高さ(mm)
(肘掛け)250
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1015×895
材質(シート)
ポリエステル
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/430、後部/400
タイヤタイプ
エアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
走行タイプ
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970667
AR-301-40S1
介助
茶チェック
8-2119-02
¥
91,480
¥
64,980
非課税商品
¥
64,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970676
AR-301-40S2
介助
緑チェック
8-2119-03
¥
91,480
¥
64,980
非課税商品
¥
64,980
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970658
AR-301-40H51
-
ブルー
8-2119-01
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000