松永製作所 (車椅子)
車いす
背折れタイプで収納に便利です。
ドラム式介助ブレーキ付きで安心です。
材質(本体)
アルミニウム
種別
自走式
幅(mm)
(折りたたみ時)350
質量(kg)
15.2
車輪径(Φmm)
22インチ
高さ(mm)
(肘掛け)250
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×1015×900
材質(シート)
ポリエステル
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/430、後部/400
タイヤタイプ
エアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
走行タイプ
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970694
AR-201B-40S1
自走
茶チェック
8-2120-02
¥
51,600
¥
49,980
非課税商品
¥
49,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970703
AR-201B-40S2
自走
緑チェック
8-2120-03
¥
51,600
¥
49,980
非課税商品
¥
49,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970685
AR-201B-40H51
-
ブルー
8-2120-01
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000