ユーキトレーディング
ハンディーライトプラス(折畳み式介助車椅子)
折畳み式で、収納バックに入れて持ち運びも可能です。
手元ブレーキにはロック機能が付いています。
走行タイプ
介助
材質(本体)
アルミニウム・スチール・PU(ポリウレタン)・ナイロン
仕様
撥水加工
付属品
収納バック
種別
介助式
質量(kg)
8.2
車輪径(Φmm)
8インチ
種類
介助式
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×950×890、(折りたたみ時)250×340×640
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/420、後部/410
タイヤタイプ
ノーパンク
材質(座面)
ナイロン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×350
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970904
-
ブルー
8-6593-01
¥
58,000
¥
56,980
非課税商品
¥
56,980
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970913
-
レッド
8-6593-02
¥
58,000
¥
56,980
非課税商品
¥
56,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000