曜日別特売

ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製)

ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) - ミキウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) - ミキウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) - ミキ

ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。
長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。
低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。

機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール材質(本体)アルミニウム仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100材質(キャスター)PU(ポリウレタン)材質(シート)ポリエステルキャスター径(Φmm)6インチタイヤタイプノーパンク座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
走行タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971062BAL-9自走
97,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971078BAL-10介助
97,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする