ミキ
ノンバックブレーキ車椅子(アルミ製)
立ち上がると自動でブレーキが作動し、車いすの後方移動を抑え、転倒事故を防ぎます。
座った時と折りたたみ時はノンバックブレーキ機構は解除されるので、移動はスムーズに行えます。
走行タイプ
自走
機能
背折
材質(本体)
アルミニウム
仕様
介助ブレーキ付き
種別
自走式
車輪径(Φmm)
22インチ
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
PU(ポリウレタン)
材質(シート)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
6インチ
タイヤタイプ
エアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971087
MBY-41B
16.6
パープル
640×970×840、(折りたたみ時)380×950×690
8-9241-01
¥
114,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971096
MBY-41B
16.6
エメラルド
640×970×840、(折りたたみ時)380×950×690
8-9241-02
¥
114,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971105
MBY-41B
16.6
イエロー
640×970×840、(折りたたみ時)380×950×690
8-9241-03
¥
114,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971114
MBY-47B
16.7
パープル
640×980×900、(折りたたみ時)380×960×750
8-9242-01
¥
114,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971123
MBY-47B
16.7
エメラルド
640×980×900、(折りたたみ時)380×960×750
8-9242-02
¥
114,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971132
MBY-47B
16.7
イエロー
640×980×900、(折りたたみ時)380×960×750
8-9242-03
¥
114,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000