松永製作所 (車椅子)
車椅子(アルミ製・ワイドタイプ)
体が大きい方にも対応可能な幅広タイプの車椅子です。
走行タイプ
自走
材質(本体)
アルミニウム
仕様
ドラム式介助ブレーキ付き
種別
自走式
質量(kg)
16.3
車輪径(Φmm)
22インチ
高さ(mm)
(肘掛け)250
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
130
材質(キャスター)
ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×1010×885、(折りたたみ時)370×1010×670
材質(シート)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/430、後部/400
タイヤタイプ
エアー
アズワン品番
8-9274-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お荷物は車上渡しとなります。重量物となりますので、搬入にはフォークリフトのご用意が必要です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971166
AR-280A S-2
¥
125,400
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000