フルリクライニング車椅子

フルリクライニング車椅子 - 日進医療器(車イス)フルリクライニング車椅子 - 日進医療器(車イス)フルリクライニング車椅子 - 日進医療器(車イス)

ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。

走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング材質(本体)スチール(塗装)仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き種別介助式車輪径(Φmm)12インチ種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)87~175耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザーキャスター径(Φmm)6インチタイヤタイプエアー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971288NHR-7約32.28-3572-01
283,800
279,800
非課税商品
279,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68971297NHR-7B約35.28-3572-02
308,000
299,800
非課税商品
299,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする