曜日別特売

チルト&フルリクライニング車椅子(クリオネット)

チルト&フルリクライニング車椅子(クリオネット) - カワムラサイクルチルト&フルリクライニング車椅子(クリオネット) - カワムラサイクルチルト&フルリクライニング車椅子(クリオネット) - カワムラサイクルチルト&フルリクライニング車椅子(クリオネット) - カワムラサイクル

背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。
脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。
座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。

走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング、スイングアウト材質(本体)アルミニウム仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式種別介助式質量(kg)24車輪径(Φmm)12インチ高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節)種類ティルト・リクライニング式角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350材質(シート)ポリエステル・ビニールレザーキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)(クッション使用時)500タイヤタイプエアー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971306AYK-40 A13濃紺チェック8-6370-01
220,000
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971315AYK-40 No.408-6370-02
220,000
189,800
非課税商品
189,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする