座面昇降型リクライニング車椅子(アルミ製)

座面昇降型リクライニング車椅子(アルミ製) - ミキ座面昇降型リクライニング車椅子(アルミ製) - ミキ

利用者の身体に沿うように動き、前ズレが起きにくいリクライニング機構です。
肩幅を大きく拡げたバックシートが身体を優しく包み込み、リクライニング時にはアームサポートとして両腕をしっかりと支えます。
フラット時はリクライニングと連動して座面が約15cm上昇し、介助負担を軽減します。

走行タイプ介助機能リクライニング、スイングアウト材質(本体)アルミニウム仕様リクライニング式種別介助式質量(kg)24車輪径(Φmm)16インチ種類介助式、ティルト・リクライニング式耐荷重(kg)100材質(キャスター)PU(ポリウレタン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140~1415×820~1215材質(シート)ビニールレザー・PU(ポリウレタン)キャスター径(Φmm)6インチタイヤタイプノーパンクアズワン品番8-9243-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×300・320・340・360・380前座高(mm)背上げ時/490、背下げ時/630後座高(cm)背上げ時/480、背下げ時/620内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971324NEXTROLLER(R)_sp II
287,000
229,800
非課税商品
229,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする