曜日別特売

チルト&リクライニング介助車

チルト&リクライニング介助車 - カワムラサイクル

身体への負担の軽減。拘束ゼロの座位保持へ。
脚部の開閉・脱着が行え、前方からの移乗がラクに行なえます。
姿勢を維持したまま、全体の角度が変えられ座圧を調節することができます。
座面は固定したまま、背もたれのみ角度が変えられます。
肘掛け高さは3段階調節でき、移乗の際には座面高さまで降ろせます。

走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング、スイングアウト材質(本体)アルミニウム仕様チルト、足踏みブレーキ付き、前後折りたたみ式種別介助式質量(kg)20.5車輪径(Φmm)16インチ種類介助式、ティルト・リクライニング式角度(°)(座面)0~20、(背もたれ)90~120耐荷重(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1030×1250、(折りたたみ時)580×770×660材質(シート)ビニールレザーキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)440タイヤタイプエアーアズワン品番0-7636-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971333KXL16-42
166,000
139,800
非課税商品
139,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする