曜日別特売

歩行補助器

歩行補助器 - アルコー歩行補助器 - アルコー歩行補助器 - アルコー歩行補助器 - アルコー歩行補助器 - アルコー歩行補助器 - アルコー歩行補助器 - アルコー

在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。
ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。
品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。

材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻種別歩行器キャスター径(Φmm)100(四輪自在)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689714731S型12.4(手摺内)345×265515×585×875~10750-6499-01
66,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
689714821S-T型 抵抗器付13(手摺内)345×265515×570×875~10750-6499-03
77,000
69,980
非課税商品
69,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
689714981G型13(手摺内)300×270515×570×875~10750-6499-04
71,000
62,980
非課税商品
62,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
689715071G-T型 抵抗器付13.6(手摺内)300×270515×570×875~10750-6499-05
83,000
77,980
非課税商品
77,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする