曜日別特売

4点杖

4点杖 - ナビス(アズワン)4点杖 - ナビス(アズワン)4点杖 - ナビス(アズワン)

オールアルミ製超軽量タイプで、歩行訓練の負担を軽減します。
グリップは滑りにくく、耐久性に優れています。

全長(mm)630~850(25間隔・12段階調節)仕様ストラップ付き種別四点杖材質(シャフト・ベース)アルミニウム質量(g)630材質(グリップ)PVC(塩化ビニル樹脂)先端径(Φmm)(脚)16内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972006PW-101-AL-BKブラック
7,900
7,798
非課税商品
7,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68972015PW-101-AL-BRブロンズ
7,900
7,798
非課税商品
7,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68971997PW-101-AL-SIシルバー
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする