プロト・ワン
エルゴグリフクラッチ
カフ内側のボタンでカフとハンドル部の長さを調節できます。
カフは上下に動かす事ができ、ソフトで滑りにくいグリップです。
種別
ロフストランドクラッチ
長さ(mm)
カフ~ハンドル部/218~242(3段階調節)
先端径(Φmm)
(シャフト)16
材質(シャフト)
アルミニウム
材質(グリップ)
ゴム
材質
(カフ)プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
高さ(mm)
適応身長(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972024
41944
620
レギュラー
ハンドルまで/590~790(9段階調節)
(目安)140~170
ブラック
¥
13,200
¥
12,980
非課税商品
¥
12,980
(税込)
24日以内出荷
返品不可
68972033
41974
620
レギュラー
ハンドルまで/590~790(9段階調節)
(目安)140~170
ブリリアントレッド
¥
13,200
¥
12,980
非課税商品
¥
12,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68972042
14-13-1
620
レギュラー
ハンドルまで/590~790(9段階調節)
(目安)140~170
ブリリアントブルー
¥
13,200
¥
12,980
非課税商品
¥
12,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68972058
14-14-1
620
レギュラー
ハンドルまで/590~790(9段階調節)
(目安)140~170
ブリリアントグリーン
¥
13,200
¥
12,980
非課税商品
¥
12,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68972094
14-14-2
680
トール
ハンドルまで/740~940(9段階調節)
(目安)160~190
ブリリアントグリーン
¥
13,200
¥
12,980
非課税商品
¥
12,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68972067
41945
680
トール
ハンドルまで/740~940(9段階調節)
(目安)160~190
ブラック
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
68972076
41975
680
トール
ハンドルまで/740~940(9段階調節)
(目安)160~190
ブリリアントレッド
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
68972085
14-13-2
680
トール
ハンドルまで/740~940(9段階調節)
(目安)160~190
ブリリアントブルー
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください