曜日別特売

松葉杖

松葉杖 - ナビス(アズワン)松葉杖 - ナビス(アズワン)松葉杖 - ナビス(アズワン)松葉杖 - ナビス(アズワン)
種別松葉杖材質支持部/POM(ジュラコン(R))、表面・脇当部/PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)313材質(フレーム)アルミニウム先端径(Φmm)(シャフト)21内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972356-
14,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972365-
14,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972374-
14,000
10,980
非課税商品
10,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972383-特大
14,000
9,998
非課税商品
9,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする