曜日別特売

セフティーワンS

セフティーワンS - ナビス(アズワン)セフティーワンS - ナビス(アズワン)セフティーワンS - ナビス(アズワン)セフティーワンS - ナビス(アズワン)セフティーワンS - ナビス(アズワン)セフティーワンS - ナビス(アズワン)

強度に優れ、表面にはキズ防止処理を施しています。
脇パットは程よい柔らかさで、脇に優しく当たります。
長さ調整は簡単なプッシュボタン式です。

種別松葉杖材質脇あて・握り部/ABS樹脂耐荷重(kg)322調整範囲(mm)25間隔材質(フレーム)アルミニウム先端径(Φmm)(シャフト)21内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972392-極々小
11,000
8,698
非課税商品
8,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972408-極小
11,000
8,698
非課税商品
8,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972417-
11,000
8,998
非課税商品
8,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972426-
11,000
8,698
非課税商品
8,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972435-
11,000
8,698
非課税商品
8,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972444-特大
11,000
8,698
非課税商品
8,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする