ナビス(アズワン)
木製松葉杖
種別
松葉杖
材質
脇あて/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(本体)
木製
調整範囲(mm)
40間隔
先端径(Φmm)
(シャフト)30
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972453
-
小
¥
9,000
¥
7,598
非課税商品
¥
7,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972462
-
中
¥
9,000
¥
7,998
非課税商品
¥
7,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68972478
-
大
¥
9,000
¥
7,598
非課税商品
¥
7,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000