松永製作所 (車椅子)
MRI用車いす
メインフレームに非磁性のアルミ素材を使用しています。
走行タイプ
自走
機能
MRI
材質(本体)
アルミ
仕様
(テスラ対応)3.0T
種別
車椅子
幅(mm)
(折りたたみ時)320
質量(kg)
13.4
高さ(mm)
(肘掛け)235
種類
自走式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×1015×890
キャスター径(Φmm)
6インチ、主輪/22インチ
座面高さ(mm)
前部/430、後部/400
アズワン品番
8-5101-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972602
MR-3T
¥
159,500
¥
159,000
非課税商品
¥
159,000
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000