おまかせ給水キャップ

おまかせ給水キャップ - セイエイ(Seiei)おまかせ給水キャップ - セイエイ(Seiei)
(9件のレビュー)

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。

セット内容青2個・緑3個材質ポリプロピレン質量(g)10(1個)直径×高さ(cm)3.8×13.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6900984220011
480
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69009842
2025-08-11
用途: 長期留守時の灌水
宮城県宮城野高等学校教育・研究機関

旅行で留守にするので何か灌水対策が必要だと思い、いろいろ試しました。試しに穴を1つ開けて使ってペットボトルの水は全く減っておらず、別のプランターに刺すとあっという間に無くなったりして。穴を2つ開けてみたり、ペットボトルのサイズを大きくしたらどうかとか、いろいろやってみたものの、いまいち要領が掴めず。結局、旅行当日朝にバタバタとセットしたもののどうなるかは神頼み。結果、無いよりマシ、ぐらいのものでした。ちょっと値段は高いけど、電動で灌水できる物を買った方が安心出来ると思いました。

2025-08-17
用途: 植木鉢や地植えのバラへの給水
不動産業

開ける穴の微妙な大きさや土壌の質などによって給水速度が大きく変化するので、最初のセッティングに苦労します。付属の取説の絵に描いてある画鋲では、穴の径が大きすぎるようです。

対象商品 : 69009842
2023-09-15
用途: 穴は1つでオッケーでした。しかし…

穴は1つで大丈夫でしたが取り付ける便のほうはできれば強炭酸などのような硬いプラスチックボトルの方が良いです。捨てやすいペットボトルにするとぺこっと引っ込んでしまい使いづらいです。ぜひペットボトルは固いものがあったときに取っておき使ったほうがいいと思います。その他は穴はいっこで充分でした。今年は暑かったのでご近所へのアピールにもひと役買ってもらいさしてやるだけで、いかにも水やりはしています。アピールができてよかった。

対象商品 : 69009842
2023-04-03
用途: 植木の水やり
その他業種

ちょうど良い具合に穴をあけるのがむずかしいです。開けてしまうと調整もしずらく手軽ではありますが使い勝手はいまいちでした

対象商品 : 69009842
2021-07-28
用途: 外の植物の水やり
教育・研究機関

真夏のこの時期、1000mlペットボトル内の水の減り方が早く、2日しか持たないので、穴をあけるのを一つにすればよかったかなあと思っています。

対象商品 : 69009842
2020-09-02
用途: 週イチの家庭菜園用
有限会社阿部珈琲館

格安な為大丈夫かなと2週間使用。驚きの効果に追加発注しました。説明文どうりに穴をあけるのが良いみたいですね。

対象商品 : 69009842
2020-05-07
用途: 鉢物の給水
建設業・工事業

穴は自分で開けるタイプなので植物にあわせて水量調整できます。1個80円程度でコスト的にも良いかと思います。

対象商品 : 69009842
2019-12-27
用途: 植木鉢の給水時
農・林・水産業

7号鉢までは十分に給水可能でしたが1日は持ちませんでした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする