曜日別特売

ネオガチット

ネオガチット - セイエイ(Seiei)ネオガチット - セイエイ(Seiei)ネオガチット - セイエイ(Seiei)ネオガチット - セイエイ(Seiei)ネオガチット - セイエイ(Seiei)
(14件のレビュー)

ネオジウム磁石を採用。従来のフェライト磁石に比べ2倍以上の磁力をもつ美しいオールステンレス製のドアストッパーです。

タイプ足操作タイプ種別マグネット式仕様補助板付(強力粘着テープ付)材質ステンレス、合成ゴム、ネオジウム(磁石)シルバー質量(g)本体/230、補助板/45寸法(cm)本体/7×25×4.5、補助板/直径8.3×0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6901082216077
3,800
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69010822
2024-10-23
用途: 古いビルの鉄扉
金融・保険業

重たく分厚い鉄扉(金融機関の裏口の様な)も見事に止まる。多少の風が吹いても問題無し。素晴らしい商品です。

対象商品 : 69010822
2024-05-27
用途: 玄関扉ストッパー
不動産業

しっかり扉内側にくっつくので、開放時に、扉を止めるのに役立っています

対象商品 : 69010822
2024-01-30
用途: オフィスの出入り口のドア固定
運輸・通信業

オフィスの重いドア+カーペットでも有効に使えるドアストッパーを探していました。
安いドアストッパーでは全然止まってくれなくて困っていたのですが
これはしっかり固定してくれます。
取り付け時は同僚に手伝ってもらいました。
磁石が強力なため、受枠の中央に固定するのに微調整がちょっと難しいですが
おおむね満足です。
これから取り付けされる方、指を挟まないようにお気を付けください。

対象商品 : 69010822
2023-08-29
用途: 扉を開放したままにしたいときに利用
サービス業

扉を加工することなく磁石で固定でき、使用時にはワンタッチでゴム部分を下ろすだけと超簡単。磁石も強いので、簡単に取れたりしません。満足行く商品です。

対象商品 : 69010822
2023-02-10
用途: 換気の為鉄扉に使用
公立大学法人和歌山県立医科大学教育・研究機関

事務所の思い鉄扉で他の商品だと戻ってきてダメでした。
この商品はしっかりと固定されています。

対象商品 : 69010822
2022-05-09
用途: 外の門の補強に使いました。
サービス業

マンションとマンションの間に、家があって
風がその通り道のため、門がいつも強風の日にガタガタしてしまうのですが、これをつけたことで風の日も安心になれました。
ピタッと止まります。磁石もとっても強いです

対象商品 : 69010822
2022-04-05
用途: 事務所入口解放時
株式会社俵化成

出入口の都は数年前からロックが効かず物を置いたりして開けていましたが、
この商品を見つけて使用したところ、マグネットの強力さにビックリ。
何人かじたくようにもほしいといっていましたよ。

対象商品 : 69010822
2021-01-18
用途: 玄関ドアのストッパー
その他業種

オールステンレス製なので美しいです。
操作も軽くて使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする