セイエイ(Seiei)
マドガチットSP
材質
ポリアセタール、合成ゴム、ステンレス
色
ブロンズ
質量(g)
52(1個)
適合サイズ(mm)
26~40(サッシの窓枠から溝までの幅)
寸法(cm)
3.6×6~8×3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69013044
34277
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
14日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください