セイエイ(Seiei)
マワ・コンチハンガーZ
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
150(1本)
材質(フック)
ニッケルメッキ加工スチール
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
17×33×0.8(1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69013053
112502
1セット(3本)
ゴールド
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
69013078
112503
1セット(3本)
シルバー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
69013096
112509
1セット(3本)
ブラック
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
69013114
111595
1セット
ゴールド
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
69013132
111596
1セット
シルバー
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
69013157
110094
1セット
ブラック
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください