曜日別特売

マワ・スーパービッグクリップ

マワ・スーパービッグクリップ - セイエイ(Seiei)マワ・スーパービッグクリップ - セイエイ(Seiei)マワ・スーパービッグクリップ - セイエイ(Seiei)マワ・スーパービッグクリップ - セイエイ(Seiei)マワ・スーパービッグクリップ - セイエイ(Seiei)マワ・スーパービッグクリップ - セイエイ(Seiei)
(1件のレビュー)
材質(本体)特殊塩化ビニルコーティング加工スチール質量(g)180(1本)寸法(cm)36×16×3(1本)材質(フック)スチール(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69013166110576ゴールド
1,100
879
967(税込)
7日以内出荷
69013184110577シルバー
1,100
879
967(税込)
当日出荷
69013202110595ブラック
1,100
879
967(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69013202
2023-03-11
用途: バスマット干し
その他業種

本来はズボンやスカートをハンガーに干す為の物なのでしょうが
木綿のバスマットの洗濯後の乾燥の目的にグリップ力と長さがドンピシャでした。
廃盤にならないように祈っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする