セイエイ(Seiei)
洗濯槽快 2包組ネットつき
液性
弱アルカリ性
材質
ホタテ貝焼成カルシウム100%
質量(g)
33(1包あたり)、正味量:60(30×2)
寸法(cm)
7.7×9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69014198
34946
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください