セイエイ(Seiei)
洗濯槽快ドラム洗濯機用
液性
弱アルカリ性
材質
ホタテ貝焼成カルシウム100%
質量(g)
85(正味量:50)
直径×高さ(cm)
4.8×10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69014234
16666
¥
980
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください