日下部機械
システム台車(ストッパー付き)
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様
連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質
(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)
300~4000
組立方法
17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
内容量
1セット(2本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※単管はセットに含んでおりません。別途ご準備ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68984922
SWB-6EM
800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
12(1フレーム)
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
68984938
SWB-6E
800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
14(1フレーム)
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください