中発販売
BIGバリアボード
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け
大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記)
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
材質
本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン
仕様
片面表示
付属品
チェーンフック付き(左右2ヶ所)
寸法(mm)
横650×縦350×厚さ1
質量(kg)
約3.0(満水時約7.0)
色
黄色
容量(L)
4(注水式)
内容量
1個
注意
※屋外設置の場合は、別途コーンウエイトをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68985245
BBD-900A
立入禁止
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
68985254
BBD-900B
進入禁止
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください