曜日別特売

バリアロープリール

バリアロープリール - 中発販売バリアロープリール - 中発販売バリアロープリール - 中発販売バリアロープリール - 中発販売バリアロープリール - 中発販売

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。
最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。
誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。
どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。
左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ)
屋外防雨型。

長さ(m)20外径(Φmm)12内容量1個
注意
※交換の際は、必ず純正の交換用ロープをお買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985263BRR-1220トラ(黄/黒)本体ケース:ポリプロピレン、取付ブラケット:鉄(三価クロメートメッキ)、ロープ:ポリエチレン約7.7壁(壁掛けタイプ)
68,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
68985272BRR-1220HL反射トラ本体ケース:ポリプロピレン、取付ブラケット:鉄(三価クロメートメッキ)、ロープ:ポリエチレン約7.7壁(壁掛けタイプ)
78,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
68985288BRR-1220R本体ケース:ポリプロピレン、取付ブラケット:鉄(三価クロメートメッキ)、ロープ:ポリエチレン約8.3壁(壁掛けタイプ)
73,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68985297BRR-1220Pトラ(黄/黒)本体ケース、据置ベース:ポリプロピレン、すべり止めゴム:EPDM、ロープ:ポリエチレン約8.4床(据置きタイプ)
73,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする