曜日別特売

パワージャッキ用油圧ポンプ

パワージャッキ用油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ポート径
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68975323GH1/2-F三相200Rc3/8高圧:0.35/0.29、低圧:2.4/2.0高圧:72、低圧:5有効:5、総:8
336,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975418GH1/2S-E単相100Rc3/8高圧:0.35/0.29、低圧:2.4/2.0高圧:72、低圧:5有効:5、総:8
336,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975427GH1/2S-F単相100Rc3/8高圧:0.35/0.29、低圧:2.4/2.0高圧:72、低圧:5有効:5、総:8
336,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする