パワージャッキ用ギヤプーラ

パワージャッキ用ギヤプーラ - 大阪ジャッキ製作所

爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。
ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。
プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。
ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。

ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引抜強度(kN)
爪数
ストローク(mm)
開脚径(mm)
厚さ(mm)
ロッド先端ねじ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68975777GP-2-301002100(E10S10)、150(E10S15)、200(E10S20)、250(E10S25)、300(E10S30)最大/最小:300/150(最大開脚時のプーリ)120(めねじ)M27×2約16
58,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68975786GP-3-402003100(E10S10)、160(E10S16)、210(E10S21)、250(E10S25)、300(E10S30)最大/最小:400/250(最大開脚時のプーリ)100(めねじ)M40×2約28
94,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする