曜日別特売

パワージャッキ用パイプベンダー

パワージャッキ用パイプベンダー - 大阪ジャッキ製作所

上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。
冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。
フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。
フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。
鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。

用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2最大加工径(Φmm)60.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979347PB-60
252,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする