大阪ジャッキ製作所
メカニカルプリングジャッキ
重量物の引き寄せに使用します。
スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
直径×長さL(Φmm×mm)
25×700
引張強度(kN)
250
試験荷重(kN)
300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979408
PL-2510
100
約32
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください