曜日別特売

標準ウォームギヤジャッキ

標準ウォームギヤジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付きです。
荷重はスクリュで自己保持が出来ます。

使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
引力(kN[tf])
効率
起動トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68980738WJ15H350U約60(揚程350mmの場合)スクリュ:6575(7.5)22%170
348,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980747WJ15L350U約60(揚程350mmの場合)スクリュ:6575(7.5)16%80
348,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980756WJ20H350U約75(揚程350mmの場合)スクリュ:70100(10)21%240
453,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980765WJ20L350U約75(揚程350mmの場合)スクリュ:70100(10)15%120
453,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980774WJ25H350U約110(揚程350mmの場合)スクリュ:75125(12.5)22%340
658,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980783WJ25L350U約110(揚程350mmの場合)スクリュ:75125(12.5)16%160
658,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980792WJ35H350U約160(揚程350mmの場合)スクリュ:90175(17.5)20%480
1,040,000
889,800
978,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980808WJ35L350U約160(揚程350mmの場合)スクリュ:90175(17.5)14%230
1,040,000
889,800
978,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980817WJ50H350U約215(揚程350mmの場合)スクリュ:110250(25)19%750
1,530,000
1,398,000
1,537,800(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980826WJ50L350U約215(揚程350mmの場合)スクリュ:110250(25)13%350
1,530,000
1,398,000
1,537,800(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする