パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) - 大阪ジャッキ製作所
(1件のレビュー)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。

受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68982244E10S20200100
56,000
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
68982253E10S25250100
61,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68982262E10S30300100
71,500
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68982244
2020-10-10
用途: 機械取付のものが壊れたため交換

元はアメリカSPXのシリンダーが付いていましたが日本では手に入らなくなったため国産に交換しました。カプラーの心配をしましたが、取付ねじがインチだったのでカプラーごと交換できました。輸入機械を使用している方も多いと思いますが、カプラー取付が共通なのは助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする