パルスエアガンイオナイザ

パルスエアガンイオナイザ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ

放電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5内容量1台
注意
※使用流体の乾燥したクリーンエアは、エアドライヤ(露点-20℃程度)、エアフィルタ(メッシュサイズ0.01μm程度)を通したエアです。
※除電時間は吹き出し部前部から100mm、印加圧力0.50MPa、パルスエアモード:CONTのときの代表例です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984947EC-G02
88,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする