オプトエレクトロニクス
CCDバーコードリーダー
保護構造
IP42
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
インターフェース
外形寸法W(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68984098
OPN-4200I-AM-V+CHG+PS
ハンディ
ワイヤレス
113
56
132
約127(付属品を除く)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
68984107
OPN-4000i-WHT
ハンディ
ワイヤレス
36
83
21.5
約52(付属品を除く)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984116
F-70-L-RS232C
据置き
RS-232C
55
52
20
約110(ケーブルを除く)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984125
F-70-I-RS232C
据置き
RS-232C
55
47
20
約110(ケーブルを除く)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください